Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8412NGH Axiallüfter 12 V/DC 78 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581511
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506105
EAN/GTIN:
     4064161280943
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
2.8 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
8412NGH
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
235 mA
Material:
Kunststoff
Luftdurchsatz:
78 m³/h
Drehzahl:
3600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,87*
€ 36,04*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 36,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,67*
€ 69,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.