Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4412 H Axiallüfter 12 V/DC 240 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581461
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510500
EAN/GTIN:
     4064161281070
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
8.6 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
4412 H
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
720 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
240 m³/h
Drehzahl:
4300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,65*
€ 50,32*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 50,33*
€ 3,50*
ab € 61,51*
€ 80,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.