Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4656 ZW Axiallüfter 230 V/AC 152 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581391
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014804
EAN/GTIN:
     4064161281001
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 Z von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
4656 ZW
Temperaturbereich:
-40 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
152 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,28*
€ 61,84*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 61,85*
€ 3,50*
ab € 71,71*
€ 91,74*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 134,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.