Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4606X Axiallüfter 115 V/AC 150 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581371
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014312
EAN/GTIN:
     4064161280998
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
115 V/AC
Typ:
4606X
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
150 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
46 dB
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,08*
€ 80,68*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 80,69*
€ 3,50*
ab € 66,79*
€ 86,13*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 144,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.