Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5214 NN Axiallüfter 24 V/DC 216 m³/h (L x B x H) 127 x 127 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581361
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9294310602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 5200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 127 x 127 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
5.9 W
Höhe:
38 mm
Länge:
127 mm
Breite:
127 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
5214 NN
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
245 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
216 m³/h
Drehzahl:
3150 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
46 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 48,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 79,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,14*
€ 79,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.