Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4312NN-709 Axiallüfter 12 V/DC 187 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581281
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
4.3 W
Höhe:
32 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
4312NN-709
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
360 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
187 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
43 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,76*
€ 64,16*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 64,18*
€ 3,50*
ab € 63,62*
€ 82,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.