Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8314 NN Axiallüfter 24 V/DC 55 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581261
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292910123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8300 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Höhe:
32 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
8314 NN
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
75 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
55 m³/h
Drehzahl:
3800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,21*
€ 46,39*
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 46,41*
€ 3,50*
ab € 48,79*
€ 63,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.