Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3212 JH Axiallüfter 12 V/DC 146 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581171
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
9 W
Höhe:
38 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
3212 JH
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
750 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
146 m³/h
Drehzahl:
6800 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,97*
€ 83,57*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 83,58*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 149,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.