Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 614NN Axiallüfter 24 V/DC 40 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581071
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 600 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
60 x 60 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
614NN
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
75 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
40 m³/h
Drehzahl:
5100 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,12*
€ 52,42*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 52,43*
€ 3,50*
ab € 52,69*
€ 68,89*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 77,89*
€ 100,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.