Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 8412N/2GME Axiallüfter 12 V/DC 55 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581041
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
80 x 80 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.4 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
8412N/2GME
Temperaturbereich:
-20 - 75 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
113 mA
Material:
Kunststoff
Luftdurchsatz:
55 m³/h
Drehzahl:
2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
26 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 8412N/2GME, 760-4785, papst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 30,55*
€ 43,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,22*
€ 43,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.