Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RT-K02 SI+SI.SKP5 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R540161
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RT-K02 SI+SI.SKP5
EAN/GTIN:
     4053199927395
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer
Pt100 Messwiderstand zur Messung der Temperatur auf Oberflächen. Der Temperatursensor wird einfach auf die zu messende Oberfläche montiert.
Features:
Pt100
Messbereich -50°C bis +200°C
3-Leiter Anschluss
DIN/EN60751 Class "B" 1xPT
Kabellänge 2 m
Bohrung für Montage Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herst.-Teilenr.:
RT-K02 SI+SI.SKP5
Typ:
RT-K02 SI+SI.SKP5
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
Pt100
Fühler-Länge:
25 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: emko pt100, pt100, Emko, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,55*
€ 26,97*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 26,98*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 52,76*
6 Tage
81
€ 6,99*
ab € 43,99*
€ 58,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.