Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Monitorkabel DVI-A-Stecker(12+5)/VGA-Stecker 1,8m Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R49447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138564198
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
dvi vga kabel 2m
DVI auf VGA Monitorkabel

DVI ist der aktuelle Anschluss-Standard für digitale Bildübertragung für Monitore und TFT-Displays.

Technische Daten: Anschluss-Typ: DVI, VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 12+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA Stecker · Anschlüsse A auf B: 12+5pol. DVI-Stecker ⇔ 15pol. D-SUB-Stecker · Farbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2 m

Hinweis: DVI-Stecker-Variationen:
DVI-A (12+5) Analoge Übertragung
DVI-D (18+1) Digital SingleLink bis 1600 x 1200
DVI-D (24+1) Digital DualLink über 1600 x 1200
DVI-I (24+5) Analog oder Digital DualLink
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 14,34*
€ 18,83*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 14,46*
€ 21,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 24,20*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG