Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Monitorkabel VGA-Stecker/VGA-Stecker 1.8m Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R45255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     979422
EAN/GTIN:
     4016032286455
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
vga kabel 1,8m
VGA-Monitorkabel

AWG 28

Zum Anschluss von Grafikkarte 15pol. zu Monitor 15pol.

Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA Stecker · Anschlüsse A auf B: 15pol. D-SUB-Stecker ⇔ 15pol. D-SUB-Stecker · Farbe: Grau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1,8 m
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 8,02*
€ 10,59*
€ 4,85*
ab € 8,83*
€ 11,73*
€ 5,85*
ab € 8,83*
€ 11,73*
1 Tag
k.A.
€ 5,00*
ab € 8,09*
€ 11,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 24,20*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG