Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hyundai VGA4 Kugelschreiberkamera 4GB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R38533
Hersteller:
     Hyundai
Herst.-Nr.:
     HY-VP01-VGA4
EAN/GTIN:
     9008936000607
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
Hyundai VGA4 Kugelschreiberkamera 4 GB

Kuli und Videokamera in einem
Sehr kleine integrierte Videokamera
Videoauflösung 640 x 480 Pixel
4 GB Interner Speicher

Mit dem Kugelschreiber von Hyundai kann nicht nur geschrieben sondern auch gefilmt werden! Der Kugelschreiber besitzt eine integrierte Kamera die Videaufnahmen im AVI-Format und Fotos im JPEG-Format aufnimmt. Schnell in der Hemdtasche verstaut, ist die Kugelschreiberkamera schnell griffbereit. Einfach die Taste am Stiftende drücken und los gehts.

Ausstattung: Videoaufnahme im AVI-Format · Fotofunktion - Bildauflösung 1280 x 1024 Pixel · Tonaufnahme im Umkreis von ca. 15 m · Aufladung über DV-5V Lademodul oder per USB am PC.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B) 145 mm x 20 mm · Auflösung Video optisch: 640 x 480 Pixel · Aufnahme-Formate: AVI, VGA, JPEG · Farbe: Schwarz · Foto-Funktion: Ja · Gewicht: 39.5 g · Speichermedium: 4 GB int. · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang: USB-Kabel, Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Filmkamera
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,53*
€ 37,67*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 37,94*
€ 45,58*
pro Paket
€ 3,90*
ab € 39,63*
€ 47,37*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 39,66*
€ 47,40*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 39,66*
€ 47,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,52*
€ 43,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hyundai ACTION CAM MC2020 Minivideokamera, Schwarz
Hyundai
MC2020
ab € 70,41*
Ähnlich
Hyundai Elegance LIF-V-10004 Minivideokamera, Schwarz
Hyundai
LIF-V-10004
ab € 69,70*
Ähnlich
Hyundai Elegance LIF-V-10005 Minivideokamera, Weiss
Hyundai
LIF-V-10005
ab € 68,98*
Ähnlich
Hyundai Fingercam LIF-V-10000 Minivideokamera, Schwarz
Hyundai
LIF-V-10000
ab € 30,92*
Ähnlich
Hyundai Fingercam LIF-V-10001 Minivideokamera, Rot
Hyundai
LIF-V-10001
ab € 25,62*
Ähnlich
Hyundai Fingercam LIF-V-10002 Minivideokamera, Blau
Hyundai
LIF-V-10002
ab € 25,62*
Ähnlich
Hyundai Golden Eye HD8 Kugelschreiberkamera, Schwarz / Gold
Hyundai
VP02HD8
ab € 64,18*
Ähnlich
Hyundai Map Cam GPS GDV11 Minivideokamera, Schwarz
Hyundai
GDV11B
ab € 115,07*
Ähnlich
Hyundai MULTI SPORTS ACT-V-10003 Minivideokamera, Schwarz
Hyundai
ACT-V-10003
ab € 50,00*
Ähnlich
Hyundai MULTI SPORTS ACT-V-10004 Minivideokamera, Blau
Hyundai
ACT-V-10004
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG