Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075175 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50mm 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R226531
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075175
EAN/GTIN:
     4011376751157
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm

Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
075175
Typ:
075175
Schaft-Länge:
9.50 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.50 mm²
Innen-Ø:
2.10 mm
Außen-Ø:
5.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, kleinspannung steckverbinder stecker, BKL Electronic, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,91*
1 Tag
37
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,67*
6 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 7,64*
€ 10,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.