Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 30200055 S32 2in1 Spotlight LED Arbeitsleuchte batteriebetrieben 3W 230lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R141101
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     30200055
EAN/GTIN:
     4260216456718
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Handlampe
Handleuchte
Praktischer und robuster Handscheinwerfer mit Spot-LED und seitlicher COB-LED. Die COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend. Der Handgriff ist in zwei Posotionen schwenkbar und ein Aufhängebügel an der Endkappe ermöglicht zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.
Features:
Spotlight mit 2 Leuchtstärken
COB-LED leuchtet weiß, rot und rot blinkend
Handgriff in zwei Positionen schwenkbar
Lieferumfang:
Handleuchte · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
140 mm
Länge:
178 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
98 mm
Gewicht:
324 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
2
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Lichtstrom:
230 lm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
Mignon-Batterie (3x), inkl.
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, handlampe batterie, handlampe, leuchtmittel led spot, Camelion, S32 2in1 Spotlight, Akku Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 13,90*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,92*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 25,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.