Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sat-Chair & Selfsat H30d1 Flachantenne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-R12863
Hersteller:
A.S. SAT
Herst.-Nr.:
32921
EAN/GTIN:
4050822329205
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Flachantenne
SAT-Komplettanlage
A.S.SAT SAT-Chair
Unauffälliger SAT-Flachantennen Halter in Stuhlform
Universell einsetzbar, für jede Terasse und Balkon
Auch auf unebenem Untergrund einsetzbar
Bohr- und schraubfreier Aufbau
Single-LNB
in der Antennenfläche integriert und vormontiert
Für 1 Teilnehmer
Dank der Tarnung als Balkonstuhl steht dem Satellitenempfang selbst in Ballungszentren nichts mehr im Weg. Durch den Einsatz einer handelsüblichen Betonplatte, die in jedem Baumarkt erhältlich ist, wird die Empfangsposition sicher fixiert.
Die gesammte Montage beschränkt sich auf das Verbinden eines ausgeklügelten Systems an Steckkomponenten.
Die bausubstanz wird durch den Bohrfreien Aufbau nicht in Mitleidenschaft gezogen. Selbst die Fixierung der gesammten Einheit an der Empfangsposition erfolgt durch den Einsatz einer handelsüblichen Betonplatte von 50x50 cm. Diese wird aus optischen Gründen in einer mitgelieferten PVC-Tasche verpackt und in die dafür vorgesehenen Schienen eingeschoben.
Somit geraten selbst Mieter in Großstädten nicht in Konflikt mit strengen Vorschriften und Verordnungen der Eigentümer und haben die Möglichkeit die Vorzüge des Satellitenempfangs in vollen Zügen zu genießen.
Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen, empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Astra, 19.2° Ost, ab Spiegeldurchmesser 35 cm
Astra, 23.5° Ost, ab Spiegeldurchmesser 50 cm
Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.
Ausstattung:
Empfang von digitalen Sat- und Radioprogrammen · Empfangsleistung (Gain) 33,7 dB bei 12,75 GHz · Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C · LN ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Unterhaltungselektronik
>
Antennen & SAT-Anlagen
>
SAT Antennen & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
SAT-Komplettsystem
,
Satelitten-Anlage
,
Satelitten-Komplettanlage
,
Satelittenanlage
,
Satelliten-Anlage
,
Satelliten-Komplettanlage
,
Satellitenanlage
,
sat ausseneinheit
,
sat antenne
,
sat anlage
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 968
€ 5,00*
ab € 153,18*
€ 162,12*
Lager 615
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 161,87*
€ 174,83*
Lager 102
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 203,11*
€ 208,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 161,87* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
A.S.-SAT Alu- Wandhalter 35 x 25 cm, TÜV geprüft <br>Wandabstand: 350 mm <br>Wan
A.S. SAT
10035
ab € 7,93*
Sonstiges
SAT Verlängerungskabel F-Kupplung / F-Kupplung Kupfer 0,25 m
k.A.
ab € 18,52*
Sonstiges
SAT-Anschluss-Kit 1 F-Stecker mit Gummitülle montiert, 3 F-Stecker & 1
k.A.
ab € 17,81*
Sonstiges
SCHWAIGER SJH4060 JUSTAGEHILFE
Schwaiger
SJH4060
ab € 14,25*
Sonstiges
Wittenberg Antennen SAT-Anschluss-Set 25 m Koaxkabel, 2x F-Stecker
Wittenberg Antennen
TNT-SAT 25M
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG