Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse 19 41 024 0301 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R072611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 024 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
19410240301
Typ:
19 41 024 0301
Baureihe:
Han-Eco® Modular
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Steckergehäuse, harting han-eco anbaugehäuse, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,33*
€ 12,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,34*
€ 12,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,12818*
€ 13,69818*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 13,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 16,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,16*
Zubehör
Harting
19 41 024 5404
ab € 11,66*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,60*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,85*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,95*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,86*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,72*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,04*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,10*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,60*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,305*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,05*
Zubehör
Harting
19410282701
ab € 14,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.