Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Sockelgehäuse 09 30 024 0271 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R071611
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
Laststeckverbinder
Multicorsteckverbinder
Stecker für Maschinenbau
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
seitlicher Kabeleingang
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
09300240271
Typ:
09 30 024 0271
Kabeleingang:
2x Pg 29
Baureihe:
Han® B
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Produkt-Art:
Sockelgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 19,31479*
€ 25,77479*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,9776*
€ 25,9476*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,57*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 28,31*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,81*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300245425
ab € 10,02*
Zubehör
Harting
09000005106
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.