Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schottky-Diode - Gleichrichter PMEG3050BEP,115 SOD-128 30V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q994131
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG3050BEP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
PMEG3050BEP,115
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
30 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
30 V
Sperrstrom I(r):
250 µA
Diodenkapazität C(D):
800 pF
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
450 mV
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SOD-128
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, gleichrichter 30v, Nexperia, PMEG3050BEP, 115
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,32*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
2 Tage
1567
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,48*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,557*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.