Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nexperia Z-Diode BZV90-C4V3,115 Gehäuseart (Halbleiter) SC-73 Zener-Spannung 4.3V Leistung (max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q992421
Hersteller:
     nexperia
Herst.-Nr.:
     BZV90-C4V3,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NEX
Typ:
BZV90-C4V3,115
Montageart:
Oberflächenmontage
P<sub>tot</sub>:
1.5 W
U<sub>F</sub>:
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Nexperia
Gehäuse:
SC-73
Konfiguration:
einfache Diode
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Impedanz Referenz:
5 mA
Rest-Sperrstrom:
3 µA
Rest-Sperrstrom Referenz:
1 V
Z.-Spg. (U<sub>Z</sub>):
4.3 V
Z.-Spg. max.:
4.5 V
Z.-Spg. min.:
4.1 V
Z.-Spg. Toleranz:
5 + -5 %
Impedanz:
90 Ω
Weitere Suchbegriffe: Nexperia, BZV90-C4V3, 115
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,34*
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 1.015,02*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.