Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset SM 50L 110263 Solar-Set 50 Wp inkl. Laderegler, inkl. Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97582
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     110263
EAN/GTIN:
     4025758102635
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
sunset solarset
Das Solarmodul ist auf Laminat, also ohne Rahmen konzipiert.
Es ist daher sehr gut für den Einsatz auf Booten und Jachten oder im Wohnmobil geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine versiegelte Anschlussdose mit ca. 1 Meter Kabel.
Die speziellen Materialien gewährleisten eine leichte Biegsamkeit des Moduls, das sich so bis zu einem gewissen Grad unterschiedlichen Oberflächen anpassen kann. Es kann flach aufgeklebt oder aufgeschraubt werden. Hochwertige Zellen aus kristallinem Silizium wurden eingesetzt, die eine hohe Spitzenleistung erreichen.
Die frontseitige Abdeckung besteht aus hochwertigem Kunststoff. Die Rückseite aus Aluminium ist mit der Kunststoffabdeckung dauerhaft verbunden.

Der Laderegler SR 6.6 hat neben einer automatischen Spannungsanpassung für den Betrieb in 12 und 24 V Systemen und eine automatischen Lastsicherung zum optimalen Schutz der angeschlossenen Verbraucher.
Ein automatischer Überlade- und Tiefentladeschutz für die angeschlossenen Batterien garantiert auch über lange Zeiträume einen zuverlässigen Betrieb des PV-Systems.
Drei verschiedenfarbige LEDs geben jederzeit Auskunft über den Ladezustand der Batterie. Eine Mehrfarbige Info LED informiert über den Systemstatus und zeigt gegebenenfalls auch Störmeldungen an.
Groß dimensionierte Anschlussklemmen für Kabelquerschnitte bis 6 mm² garantieren
die Aufnahme von großen Leitungsquerschnitten wodurch Leistungsverluste im PV-Solarsystem auf ein Minimumm reduziert werden können.
Features:
Biegsam und wetterfest
Konzipiert für den Dauerbetrieb
Sichert die Erhaltungsladung bei längeren Standzeiten
Lieferumfang:
Solarmodul · Solarregler SR 6.6 · Sikaflex Spezialkleber · 10 m Spezialkabel · 2 Batteriepolklemmen · Anleitungen
Weitere Informationen:
Leistung:
50 Wp
Typ:
50 W Set
Nennspannung:
14.7 V
Gewicht:
2.2 kg
Nennstrom:
285 mA
Wirkungsgrad:
21 %
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kurzschluss-Strom:
3.20 A
Laderegler:
6 A
Leerlauf-Spannung:
20.9 V
Kabellänge (Details):
10 m
Nennspannung (Details):
14.7 V
Nennstrom (Details):
2.90 A
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler + inkl. Anschlusskabel
Modulabmessung Höhe:
4 mm
Modulabmessung Länge:
645 mm
Modulabmessung Breite:
535 mm
Leerlaufspannung:
21.5 V
Batterie-Polklemmen (+/-):
2
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: solarset, Sunset, SM 50L, Solarzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,83*
€ 480,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,94*
€ 475,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.