Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Solarix PRS 2020 Laderegler Serie 12 V, 24V 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97471
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     101477
EAN/GTIN:
     4016138656923
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Der Steca Solarix PRS Solarladeregler überzeugt durch seine Einfachheit und Leistungsfähigkeit und bietet gleichzeitig ein modernes Design mit komfortabler Anzeige.
Im Halbkreis angeordnete LEDs zeigen auf einem Blick den ladezustand der Akkus an. Dabei kommen innovative Steca-Algorithmen zum Einsatz, die eine optimale Akkupflege gewährleisten.
Der zuverlässige Laderegler ist mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und bietet dadurch einen optimalen Schutz. Er arbeitet nach dem seriellen Prinzip und trennt das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.
Features:
Benutzerfreundlich und zuverlässig
Serien-Topologie mit MOSFET
Spannungs- und Stromregelung
Lieferumfang:
Laderegler · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
96 mm
Breite:
187 mm
Passender Akku:
Blei
Nennspannung:
12 + 24 V
Gewicht:
345 g
Modulleistung:
600 Wp
Eigenstrom-Verbrauch:
< 4 mA
Regelungs-Art:
Serie
Ladestrom (max.):
20 A
Laststrom:
20 A
Modul-Strom (max.):
20 A
Modul-Leistung (max.):
600 Wp
Temperaturbereich:
-25 °C bis +50 °C
Produkt-Art:
Laderegler
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, solarladeregler 20a, Steca, Solarix PRS 2020, Solarzubehör, solar charge controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,57*
€ 77,98*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 77,99*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 111,92*
€ 140,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.