|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-Q97403 Herst.-Nr.: 081 987220 EAN/GTIN: 4016138110791 |
| |
|
|  |  |
 | dryfit Solar-Akku S12/90 A
Niedrige Selbstentladung Überladefest und tiefentladesicher Hohe Zyklenfestigkeit
Mit diesen kompakten und leistungsstarken Akkus liegen Sie bei täglichen mittleren Leistungs-Anforderungen genau richtig. Anwendungs-Gebiete: Solaranlagen oder Ferienhäuser, Straßen-Solarstationen, Hinweisschilder, Parkautomaten, Funk-Notrufsäulen. Durch die Wartungs-Freiheit und Auslauf-Sicherheit sind die Akkus besonders einfach zu handhaben.
Ausstattung: Gelförmiger Elektrolyt · Konstant-Ladespannung mit 2,35 V/Zelle · Lange Lagerzeiten ohne Ladung, kaum Kapazitätsverlust bei längeren Schattenzeiten im Solarbetrieb · Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit auch im teilentladenen Zustand von nur 50 - 90% Ladezustand · Der Ladestrom wird durch die Batterie geregelt · Niedrige Selbstentladung · Überladefest · Tiefentladesicher · Hohe Zyklenfestigkeit.
Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 330 x 236 x 171 mm · Akku-Kapazität: 90 Ah · Anschluss: Konuspol · Batterie-, Akku- Technologie: Blei-Gel · Gewicht: 30 kg · Spannung: 12 V · Typ (Hersteller-Typ): S12/90 A · Wiederaufladbar: Ja Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, bleigel akku 12v, gel-batterie sonnenschein, gelbatterie 90 ah, Blei Gel, Exide Bleiakku, drifit |
|  |  |
| |