Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundaya 303507 Ulitium Mini Modulhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q97141
Hersteller:
     Sundaya
Herst.-Nr.:
     303507
EAN/GTIN:
     4016138624632
Suchbegriffe:
Solarzellenhalterung
solarzellenhalterung
Die ideale Ergänzung für die Sundaya Ulitium Sets und Sundya Ultitium Solarmodule oder Kleinmodule mit dementsprechender Montagemöglichkeit.
Features:
Kabel kann innen durchgeführt werden
Robust und leicht zu montieren
Lieferumfang:
Halterung · Montagematerial · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
140 mm
Breite:
340 mm
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Modulhalterung
Weitere Suchbegriffe: Sundaya, Ulitium Mini, Bügel, Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 17,40*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 31,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.