Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6345303 Kabelmesser Geeignet für Installationsleitungen, Rundkabel Passend für Mar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q939792
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6345303
EAN/GTIN:
     4053199966127
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Mit VDE-Zulassung. Ergonomischer Griff für leichte Handhabung. Klinge auswechselbar.
Features:
Auswechselbar gerade Klinge mit Spezialschliff
Mit klappbarem Klingenschutz, unverlierbar im Griff integriert
Klingenrücken zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Kunststoff überzogen
Griff mit Abgleitschutz
Lieferumfang:
1 x Kabelmessergehäuse mit Schutzkappe + 1 x Klinge
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
189 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
67 g
Passend für Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Installationsleitungen + Rundkabel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + gehärtet
Klingenlänge:
50 mm
Produkt-Art:
Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, toolcraft abisoliermesser, abisolier messer, TOOLCRAFT, abisolierwerkzeug, Abmantelswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.