Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HVGC-650-H-AB LED-Treiber Konstantleistung 649.6W 5.6 - 7A 46.4 - 116 V/DC einstellba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q923782
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-650-H-AB
EAN/GTIN:
     4021087049184
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen

Features:
unabhängiges Betriebsgerät · Universaleingang · Aluminiumgehäuse IP67 · Konstantleistungsnetzteil (CP Mode) · 3 in 1 Dimmfunktion, einstellbar 0-10V DC, 10V PWM, interner Potentiometer · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015 · Surge Immunity Level 8kV/4kV
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Höhe:
48.5 mm
Länge:
280 mm
Farbe:
grau
Breite:
144 mm
Gewicht:
3900 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantleistung
LED-Treiber-Besonderheiten:
einstellbar + dimmbar + PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + Überspannung + 3 in 1 Dimmer Fu
Anzahl Eingänge:
1 x
Eingänge:
1
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Metall
Ausgangsstrom (max.):
7 A
Leistung (max.):
649.6 W
Ausgangsspannung (min.):
46.4 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
5.6 A
Ausgangsspannung (max.):
116 V/DC
Eingangsspannung (max.):
528 + 747 V/DC
Eingangsspannung (min.):
180 + 254 V/DC
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, Mean Well, led, led-stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 276,78*
€ 5,90*
ab € 207,03*
€ 276,80*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 240,59*
€ 296,12*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 258,67*
€ 316,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.