Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M062 Mini Hochspannungsgenerator Baustein 9 V/DC, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q91116
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M062
EAN/GTIN:
     4024028030623
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät
Erzeugt kurze, kräftige Hochspannungsimpulse von ca. 1000 V mit 0,2 mA in ca 0,5 - 1 Impulse/s. Ideal für elektrisch gesicherte Zäune in der Tierhaltung. Auch als Objektschutz oder für physikalische Versuche mit pulsierender Hochspannung (z.B. Funkenstrecken).
Features:
Ideal für elektrisch gesicherte Zäune
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Länge:
72 mm
Breite:
50 mm
Ausführung:
Baustein
Betriebsspannung:
9 + 12 V/DC
Stromaufnahme:
40 mA
Produkt-Art:
Mini Hochspannungsgenerator
Weitere Suchbegriffe: Kemo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 29,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,79*
€ 29,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-412-1
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.