Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 100mm 7.6 V, 4V Ziffernanzahl: 1 SA40-19EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87938
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA 40-19 EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array

Hinweise:
Die Angaben zu U(F) beziehen sich auf jeweils ein Segment und der kleinere Wert auf den Punkt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
121 mm
Farbe:
rot
Breite:
89 mm
Typ:
SA40-19EWA
Ziffernanzahl:
1
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
7.6 + 4 V
Lichtstärke I(V):
9 mcd
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Zifferhöhe:
100 mm
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Kingbright, 235-9360, led anzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 27,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,86*
€ 27,88*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 28,24*
€ 8,95*
ab € 25,15*
€ 38,99*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 40,34*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.