Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Standarddiode BYV29-500,127 TO-220-2 500V 9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87745
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BYV29-500,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode nxp
diode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
NXP
Typ:
BYV29-500,127
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
500 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
500 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
60 ns
Durchlassstrom I(F):
9 A
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Hersteller:
NXP Semiconductors
Gehäuse:
TO-220-2
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
8 A
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BYV29-500, 127
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,29*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 23,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.