Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Avalanche Diode BYW56 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-57 Sperrspannung U(R) 1000V Durchlasss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87709
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYW56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
BYW56
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 µs
Ausführung (Dioden):
Avalanche-Dioden
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOD-57
Produkt-Art:
Avalanche Diode
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, z diode, z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2940
15
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,23*
€ 0,61*
2 Tage
1331
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,06*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,12*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,15*
€ 6,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.