Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Grün 13mm 2.2V Ziffernanzahl: 1 SA52-11GWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87532
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA 52-11 GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
7 mm
Höhe:
17.5 mm
Farbe:
grün
Breite:
12.4 mm
Typ:
SA52-11GWA
Ziffernanzahl:
1
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
2 mcd
Wellenlänge:
565 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Zifferhöhe:
13 mm
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige grün, Kingbright, SA52-11 GWA, led anzeige, LED-Display
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,23*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,42*
1 Tag
473
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,90*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 2,61*
1 Tag
237
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,925*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.