Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI2x101-12A SOT-227-4 1200V 91A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87494
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI2x101-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode

Hinweise:
Eventuell abweichend zum Hersteller erfolgt die Lieferung grundsätzlich ohne Anschluss-Schrauben, da deren Länge von der jeweiligen Applikation abhängig ist. Die Schrauben in passender Länge mit Federring und Scheibe bitte separat mitbestellen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
DSEI2x101-12A
Montageart:
Gehäuse
Sperrspannung U(R):
1200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Sperrstrom I(r):
3 mA
Sperrverzugszeit T(rr):
150 ns
Durchlassstrom I(F):
91 A
Durchlassspannung U(F):
1.87 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
SOT-227-4
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
100 A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, gleichrichterdiode 1200v, IXYS, 192-433, fred schnelle diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 51,00*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 40,51*
€ 55,57*
1 Tag
21
1
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 56,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.