Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEP29-12A TO-220-2 1200V 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87459
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP29-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
IXY
Typ:
DSEP29-12A
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
1200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Sperrstrom I(r):
250 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
40 ns
Durchlassstrom I(F):
30 A
Durchlassspannung U(F):
2.75 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
IXYS
Gehäuse:
TO-220-2
Serie:
HiPerFRED
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
30 A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, gleichrichterdiode 1200v, gleichrichterdiode, schaltdiode 30a, IXYS, 761-4072, hiperfred schnelle diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,68*
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,69*
2 Tage
138
5
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,42*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,37*
2
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,55*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.