Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Standardioden-Array - Gleichrichter 195A SKKD162/16 SEMIPACK® 2 Array - 1 Paar seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q87382
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     07891030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
semikron gleichrichter
gleichrichter
Dioden-Modul für u.a. Netzteile für Gleichstrommotoren, nicht-regelbare Gleichrichter für AC/AC-Wandler.
Hinweise:
IFSM 50Hz für 10 ms bei 25 °C.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
6000 A
Herst.-Abk.:
SKR
Typ:
SKKD162/16
Montageart:
Gehäuse
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1600 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar serielle Verbindung
Durchlassstrom I(F):
195 A
Durchlassspannung U(F):
1.5 V
Betriebstemperatur (max.):
+135 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Semikron
Gehäuse:
SEMIPACK® 2
Produkt-Art:
Standardioden-Array - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
500 A
Weitere Suchbegriffe: Semikron, SKKD162/16, 905-6140, SKKD 162/16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 91,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,68*
€ 91,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.