Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen LSR10HQ Druckluft-Schlauchaufroller 10m 10 bar Wandbefestigung, Deckenbefest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q869811
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H050400006
EAN/GTIN:
     9120039909417
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Lieferumfang:
Standardmäßig 10 m Schlauch.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Gewicht:
11 kg
Anschluss:
1/4" (6,3 mm)
Besonderheiten:
Wandbefestigung + Deckenbefestigung
Innen-Ø:
9.5 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller 10m, Holzmann Maschinen, LSR10HQ, Kompressoren Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,91*
€ 86,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 68,47*
€ 86,62*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 129,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.