Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FTN IR Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen, Mit Fieberalarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q867631
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     76120
EAN/GTIN:
     4015588761201
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer

Features:
Besonders hygienisch. Berührungslose Messung.
Schnell und genau berührungslos Fiebermessen mit Messwertdiagnose
Speicherung der letzten 30 Messergebnisse
Messbereich 0 - 100 °C im Objektmodus und 34 - 42,2 °C im Körpermodus
Lieferumfang:
MEDISANA Infrarot-Thermometer FTN + 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03, AAA) (bereits eingelegt!) + Aufbewahrungsbox + Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Höhe:
21 mm
Länge:
147 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
38 mm
Gewicht:
48 g
Messdauer:
1 s
Batterien:
2x AA
Herstellerfarbe:
Weiß + Silber
Speicherplätze:
30
Anwendungsbereich:
Schläfe + Stirn + Ohr
Besonderheiten:
Berührungsloses messen + Mit Fieberalarm
Temperaturbereich:
0 - 100 °C
Max. Temperatur:
42.2 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,46*
ab € 15,20*
€ 21,50*
4
Frei Haus
ab € 15,465*
€ 21,895*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,72*
€ 35,59*
1
€ 3,50*
ab € 43,11*
€ 56,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.