Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 61800 Universal Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 460 x 360 x 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q865871
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     61800
EAN/GTIN:
     4014688618002
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Reisekoffer
pilotenkoffer leichtmetall

Features:
Außenmaße 460 x 220 x 360 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
220 mm
Höhe:
360 mm
Farbe:
grau
Breite:
460 mm
Innenmaß Tiefe:
195 mm
Innenmaß Höhe:
340 mm
Innenmaß Breite:
435 mm
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Aluminium + Spanplatte
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: piloten koffer, alutec pilotenkoffer, Alutec, Aluminiumbox, Alubox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,92*
€ 65,94*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 49,94*
€ 65,95*
6 Tage
67
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 131,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.