Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Avalanche Diode 1N5060TAP Gehäuseart (Halbleiter) SOD-57 Sperrspannung U(R) 400V Durchla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q86582
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5060TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
1N5060TAP
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
400 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 µs
Ausführung (Dioden):
Avalanche-Dioden
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
SOD-57
Produkt-Art:
Avalanche Diode
Durchlassspannung Referenz:
2.5 A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 400v, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, 1N5060TAP-ND, z diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
842
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,73*
2 Tage
13120
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4389*
€ 0,8302*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,07*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.