Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 61000 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 430 x 315 x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q865341
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     61000
EAN/GTIN:
     4014688610006
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
430 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
grau
Breite:
315 mm
Innenmaß Tiefe:
280 mm
Innenmaß Höhe:
120 mm
Innenmaß Breite:
410 mm
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer alu, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Alutec, Aluminiumbox, Alubox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 25,63*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 17,95*
€ 25,64*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 36,43*
€ 48,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.