Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q860751 Herst.-Nr.: 83 61 010 EAN/GTIN: 4003773077602 |
| |
|
| | |
| Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Features: Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Typ: | 83 61 010 | Schlüsselweite: | 42 mm | Gewicht: | 955 g | Herst.-Teilenr.: | 83 61 010 | Rohrdurchmesser Zoll (max.): | 1" | Spannbereich: | Ø 42 mm (1 5/8") | Material: | Chrom-Vanadium Elektrostahl | Material-Eigenschaft: | gehärtet | Produkt-Art: | Eckrohrzange | Besonderheiten: | mit Schnellverstellung | Maulstellung: | 45° ° | Zangen-Form: | C | Spannbereich (max.): | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Zangenschlüssel, knipex armaturenzange 1", armaturenzange knipex, armaturenzange, Knipex, Rohrzange S-Maul, Schwedenzange |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,11* | € 42,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,28* | € 43,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,72* | € 43,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,69* | € 48,39* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,41* | € 48,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|