Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Schaltdiode MCL4148 SOD-80C 75V 150mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q85736
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
MCL4148
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
75 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Durchlassstrom I(F):
150 mA
Durchlassspannung U(F):
1 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-80C
Produkt-Art:
Schnelle Schaltdiode
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Diotec, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0554*
€ 0,0554*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0678*
€ 0,0678*
1 Tag
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0547*
€ 0,0783*
1 Tag
370
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0526*
€ 0,0931*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 150,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.