Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Diode BAS16 SOT-23 I 85V 200mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q85727
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAS16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
BAS16
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
85 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
6 ns
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Verpackungsart:
Tape cut
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOT-23 I
Produkt-Art:
Schnelle Si-Diode
Durchlassspannung Referenz:
150 mA
Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode sot-23, Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0309*
€ 0,0441*
2 Tage
4377
70
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0614*
2 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,0614*
2 Tage
15000
250
Frei Haus
ab € 0,0856*
€ 0,3813*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0391*
€ 0,0465
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.