Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRLML2402TRPBF MOSFET 1 N-Kanal 540mW SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q85658
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRLML2402TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
250 mΩ
Herst.-Abk.:
INF
Montageart:
Oberflächenmontage
I(d):
1.2 A
C(ISS):
110 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
4.5 V
Q(G):
3.9 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
930 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
15 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
4.5 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
540 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-23
Serie:
HEXFET®
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, smd transistor, mosfet sot-23, Infineon Technologies, 302-016, International Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0802*
€ 0,0802*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0806*
€ 0,2317*
1 Tag
1538
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,168*
€ 0,278*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,137*
€ 0,294*
1 Tag
122460
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0993*
€ 0,6343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,294*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 92,89*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 159,95*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.