| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q85644 Herst.-Nr.: IRLZ44NPBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | R(DS)(on): | 22 mΩ | Herst.-Abk.: | INF | Montageart: | Durchführungsloch | I(d): | 47 A | C(ISS): | 1700 pF | Q(G) Referenz-Spannung: | 5 V | Q(G): | 48 nC | Transistor-Merkmal: | Logic Level Gate | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 25 A | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | Ausführung: | HEXFET | Leistung (max) P(TOT): | 110 W | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | TO-220 | Serie: | HEXFET® | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,43* | € 1,41* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,93* | € 1,53* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,53* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,89* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|