Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camtec ESB201 Einschaltstrombegrenzer, aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q833511
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     ESB201
EAN/GTIN:
     4016138883794
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Die ESB201-Serie wurde als preisgünstiger und professioneller Einschaltstrombegrenzer entwickelt. Ein ESB201 bietet höchste Verfügbarkeit und störungsfreien Betrieb an LED-Netzteilen und elektronischer Ballast. Ein Nachrüsten bestehender Einrichtungen ist problemlos möglich. Eine externe Spannungsversorgung wird nicht benötigt.
Features:
Spitzen-/ Effektivstrombegrenzung
90-130Vac / 184-265Vac, 16A dauerhaft
35mm Flachgehäuse IP40
Federzugklemmen 0,5...6mm²
integriertes Bypass-Relais
Kapazitive Lasten 6000uF und 10.000uF
eingebaute Temperaturüberwachung
IP20 UL94V-0 ABS-PA765 Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Camtec, Geräteschutzschalter, Sanfteinschalter, Softstarter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 74,91*
€ 139,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 109,10*
€ 139,88*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,46*
€ 174,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.