Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schottky-Diode - Gleichrichter 201CNQ045 TO-244AB 45V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q82675
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     201CNQ045
EAN/GTIN:
     4064161261263
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hochleistungs-Schottky-Diode mit maximalem Vorwärtsstrom von 200 A (Rechteck, Tastgrad 0,5). Besonders geeignet als Freilaufdiode für Power MOSFET-Leistungsmodule.
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
201CNQ045
Montageart:
Gehäuse
Sperrspannung U(R):
45 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
45 V
Sperrstrom I(r):
10 mA
Konfiguration (Diode):
Array - 1 Paar gemeinsame Kathode
Durchlassstrom I(F):
200 A
Durchlassspannung U(F):
670 mV
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-244AB
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
100 A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, diode 200a, Vishay, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,86*
€ 78,74*
2 Tage
29
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 78,75*
7 Tage
29
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,03*
€ 159,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.