Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode MURD620CT TO-252-3 200V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-Q82445
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MURD620CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vishay
Diode
Dioden
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
I(FSM) 60Hz:
50 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
MURD620CT
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
200 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
35 ns
Durchlassstrom I(F):
6 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
TO-252-3
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
6 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.