Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode 40HF40 DO-203AB 400V 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     615-Q81734
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     40HF40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
diode 40a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
I(FSM) 60Hz:
480 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
40HF40
Montageart:
Gehäuse
Sperrspannung U(R):
400 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Sperrstrom I(r):
9 mA
Durchlassstrom I(F):
40 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+190 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
DO-203AB
Produkt-Art:
Standarddiode
Durchlassspannung Referenz:
125 A
Weitere Suchbegriffe: Vishay, 40HF40-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,96*
€ 10,94*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,22*
€ 27,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.