Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Gleichrichterdiode Einzelphase KBPC608 D-72 800V 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q81580
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBPC608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
vishay diode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
100 A
I(FSM) 60Hz:
109 A
Herst.-Abk.:
VIS
Typ:
KBPC608
Montageart:
Durchführungsloch
Sperrspannung U(R):
800 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Sperrstrom I(r):
10 mA
Durchlassstrom I(F):
6 A
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Vishay
Gehäuse:
D-72
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode Einzelphase
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: diode 6a, Vishay, KBPC608-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.